Motion
SUCPPL206-18

NTN
SUCPPL206-18

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI12108454
N° MFRSUCPPL206-18
Prix352.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPPL206-18

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI12108454
N° MFRSUCPPL206-18
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
Prix352.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8100 po, 46.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6900 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    162 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC206-18
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PPL206
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359911473
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC206-18
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253055280

Aperçu

Description du fabricant
SUCPPL206-18 RÉSISTANT À LA CORROSION