Motion
1310C3

NTN
1310C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12108533
N° MFR1310C3
Prix355.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1310C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12108533
N° MFR1310C3
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
Prix355.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.635 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1310C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm pour les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1310C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256833
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253063520

Aperçu

Description du fabricant
1310C3 ROULEMENT À BILLES