Motion
5205T2ZZ

NTN
5205T2ZZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 0.8110 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI12108747
N° MFR5205T2ZZ
Prix145.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5205T2ZZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 0.8110 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI12108747
N° MFR5205T2ZZ
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
Prix145.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8110 po, 20.600 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8110 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    5205T2ZZ ROULEMENT À BILLES NON EM
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520104603
  • Tr/min maximum (graisse)
    8400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066026

Aperçu

Description du fabricant
5205T2ZZ ROULEMENT À BILLES NON EM