Motion
87501

NTN
87501

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 32 mm, largeur 0.5000 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12108912
N° MFR87501
Prix51.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
87501

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 32 mm, largeur 0.5000 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12108912
N° MFR87501
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
Prix51.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4800 po, 12.192 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.104 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    87501 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 87501 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 0.5000 po, un joint unique et un blindage pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87501
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253068174
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    615 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253068174

Aperçu

Description du fabricant
87501 ROULEMENT À BILLES