Motion
HA2328

NTN
HA2328

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 4.9375 po, longueur totale de 131 mm
N° D’ARTICLE MI12109054
N° MFRHA2328
Prix1,531.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2328

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 4.9375 po, longueur totale de 131 mm
N° D’ARTICLE MI12109054
N° MFRHA2328
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
Prix1,531.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Global Longueur  
    131 mm
  • Poids
    11.905 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN28
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW28
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068993
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    4550253069997

Aperçu

Description du fabricant
HA2328 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage