Motion
HVS16.6X23.6X26

NTN
HVS16.6X23.6X26

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI12109067
N° MFRHVS16.6X23.6X26
Prix14.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HVS16.6X23.6X26

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI12109067
N° MFRHVS16.6X23.6X26
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
Prix14.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.9291 po
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.084 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le HVS16.6X23.6X26 Le roulement à rouleaux d’aiguilles à godet étiré présente un diamètre d’alésage de 16.6 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.9291 po, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.084 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425406
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253070184

Aperçu

Description du fabricant
HVS16.6X23.6X26 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES