Motion
ML71904CVUJ74

NTN
ML71904CVUJ74

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 17 °
N° D’ARTICLE MI12109140
N° MFRML71904CVUJ74
Prix659.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ML71904CVUJ74

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 17 °
N° D’ARTICLE MI12109140
N° MFRML71904CVUJ74
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
Prix659.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    17 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE DE PRÉCISION ML71904CVUJ74
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520584191
  • Rpm max.
    75000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    56500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    878 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    692 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253071068

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE DE PRÉCISION ML71904CVUJ74