Motion
UELS210-114LD1NR

NTN
UELS210-114LD1NR

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-7/8 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.4685 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI12109396
N° MFRUELS210-114LD1NR
Prix196.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELS210-114LD1NR

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-7/8 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.4685 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI12109396
N° MFRUELS210-114LD1NR
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
Prix196.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9449 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.4685 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-24 UNF
  • Poids
    2.379 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359236781
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253074458

Aperçu

Description du fabricant
UELS210-114LD1NR UNITÉ DE ROULEMENT