Motion
81105

NTN
81105

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 25 mm, DI 42 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI12109755
N° MFR81105
Prix175.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81105

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 25 mm, DI 42 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI12109755
N° MFR81105
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
Prix175.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253068099
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4550253068099

Aperçu

Description du fabricant
81105 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES