Motion
87503C3

NTN
87503C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - diamètre droit, DI 17 mm, diamètre extérieur 40 mm, largeur 0.5380 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12109756
N° MFR87503C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
87503C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - diamètre droit, DI 17 mm, diamètre extérieur 40 mm, largeur 0.5380 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12109756
N° MFR87503C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5380 po, 13.665 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.5380 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.147 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    87503C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 87503C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 0.5380 po, un joint unique et un blindage pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87503C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359590197
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253068204

Aperçu

Description du fabricant
87503C3 ROULEMENT À BILLES