Motion
NFV18/530V2

NTN
NFV18/530V2

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI12109781
N° MFRNFV18/530V2
Prix24,258.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NFV18/530V2

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI12109781
N° MFRNFV18/530V2
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
Prix24,258.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    83.114 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359803518
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359939286

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NFV18/530V2