Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9685 po, 50 mm
- Bride Diamètre62 mm
- Diamètre extérieur de la bride62 mm
- Épaisseur de la bride3 mm;0.1181 po
- Diamètre intérieur50 mm
- Valeur P maximale2000 psi
- Extérieur Diamètre56 mm
- Global Longueur25 mm
- Épaisseur globale3 mm
- Épaisseur0.1181 po, 3 mm
Détails
- Détails supplémentairesImprégné d’huile; Autolubrifiant; Bride
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements à bride en bronze MÉTRIQUES SAE 841
- Groupe et classeBronze fritté
- Tolérance de longueurjs13
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur560.053 mm à 560.099 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSAE 841
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesASTM, SAE 841
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride
- CUP_NON717905209970