Motion
AA140303
AA140303
N° D’ARTICLE MI12118891
N° MFRAA140303
Prix9.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AA140303
N° D’ARTICLE MI12118891
N° MFRAA140303
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
Prix9.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Diamètre intérieur
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Global Longueur  
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant imprégné d’huile
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en bronze (plainage) SAE 841, D.I.<gt/>1in
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.4400 po à 1.4410 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AA140303 SAE 841 MANCHON BRG