Motion
EN-5TW100BX
Flexible PTFE Teflon - DI 1/4 in, pression de service 3000 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12128425
N° MFREN-5TW100BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible PTFE Teflon - DI 1/4 in, pression de service 3000 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12128425
N° MFREN-5TW100BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN5TW100BX