Motion
420123900

M + A MATTING
420123900

Tapis Comfort Flow | Noir 2 pi x 3 pi
N° D’ARTICLE MI12135444
N° MFR420123900
Prix78.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
420123900

Tapis Comfort Flow | Noir 2 pi x 3 pi
N° D’ARTICLE MI12135444
N° MFR420123900
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
Prix78.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 pi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    3 pi

Détails

  • Application
    Anti-fatigue, antidérapant
  • Couleur
    Noir
  • Bordure
    Biseauté
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    420123900
  • Numéro CUP du fabricant
    096801078713
  • Normes respectées
    Durometer-45, déflexion par compression 43.8 % à 20 psi / 55.7 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Dissipatif statique
  • Matériau de surface
    Mousse en caoutchouc nitrile
  • Motif de surface
    Trous
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
420123900 TAPIS CONFORT FLOW NOIR 2 PI X 3 PI
  • Comfort Flow est un tapis fluide doté d’excellentes propriétés anti-fatigue conçues pour les zones humides où de la graisse, de l’huile et des produits chimiques peuvent être présents.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good