Spécifications
Dimensions
- Longueur32 po
- Épaisseur5/8 po
- Largeur39 po
Details
- ApplicationGrattoir
- CouleurNoir
- BordureCaoutchouc
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurExtérieur
- Numéro de stock du fabricant87403239000
- Numéro CUP du fabricant096801389819
- Normes respectéesNFSI Haute traction, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Conductive électriquement, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1
- Matériau de surfaceCaoutchouc
- Motif de surfaceEmbouts semblables à des doigts
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
Description du fabricant
TAPIS À POINTE FLEXIBLE 87403239000 32 X 39 PO
- Les tapis Flex Tip sont dotés de milliers d’embouts semblables à des doigts conçus pour enlever la saleté des chaussures.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité