Motion
87403672000

M + A MATTING
87403672000

Tapis Flex Tip | 36 po x 72 po
N° D’ARTICLE MI12135472
N° MFR87403672000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
87403672000

Tapis Flex Tip | 36 po x 72 po
N° D’ARTICLE MI12135472
N° MFR87403672000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Largeur
    72 po

Détails

  • Application
    Grattoir
  • Couleur
    Noir
  • Bordure
    Caoutchouc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    87403672000
  • Numéro CUP du fabricant
    096801389826
  • Normes respectées
    NFSI Haute traction, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Conductive électriquement, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1
  • Matériau de surface
    Caoutchouc
  • Motif de surface
    Embouts semblables à des doigts
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS À POINTE FLEXIBLE 87403672000 36 X 72 PO
  • Les tapis Flex Tip sont dotés de milliers d’embouts semblables à des doigts conçus pour enlever la saleté des chaussures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon