Motion
44912312100

M + A MATTING
44912312100

Hog Heaven Marble Mat 7/8" | Blue Merle 3' x 12'
N° D’ARTICLE MI12135495
N° MFR44912312100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
44912312100

Hog Heaven Marble Mat 7/8" | Blue Merle 3' x 12'
N° D’ARTICLE MI12135495
N° MFR44912312100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Épaisseur
    7/8 po
  • Largeur
    12 pi

Détails

  • Application
    Anti-fatigue, antidérapant
  • Matériau de base
    PVC moulé au caoutchouc nitrile
  • Couleur
    Bleu merle
  • Bordure
    Sloqué
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    44912312100
  • Numéro CUP du fabricant
    096801393557
  • Normes respectées
    NFSI Haute traction, DOC FF1-70, ASTM C1028-96
  • Matériau de surface
    Caoutchouc nitrile/mousse PVC
  • Motif de surface
    Diamant
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
44912312100 HOG HEAVEN MARBLE MAT 7/8"
  • Les tapis en marbre Hog Heaven présentent les mêmes excellentes qualités anti-fatigue qu’un tapis Hog Heaven standard, mais avec une surface lisse qui permet aux travailleurs de pivoter librement.