Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manutention du verre et des matériaux, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention et le recyclage des déchets et de nombreuses autres applications générales.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- CouleurNaturel
- Type de poignetModèle à enfiler
- DescriptionGants de conducteur économiques en cuir de chèvre à grain supérieur avec doublure en mélange de PEHP - Pouce Keystone
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Type de cuirPeau de chèvre à grain supérieur
- Numéro CUP du fabricant616314386466
- CUP_NON616314386466
Aperçu
- La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- La doublure unique en mélange de PEHP offre une résistance exceptionnelle aux coupures ANSI A5 , tout en maintenant le confort et la dextérité
- Surpiqué avec du fil aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure