Motion
M13K-XL
Gants sans couture en tricot aramide - Poids léger
N° D’ARTICLE MI12162177
N° MFRM13K-XL
Prix6.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants sans couture en tricot aramide - Poids léger
N° D’ARTICLE MI12162177
N° MFRM13K-XL
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
Prix6.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Taille
    XL

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants sans couture en tricot aramide - Poids léger
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314640544
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314640544

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN ARAMIDE M13K-XL - RÉS. COUPÉS SANS REVÊTEMENT
  • La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good