Motion
M2988-OERTH-XS
Gants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162186
N° MFRM2988-OERTH-XS
Prix15.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162186
N° MFRM2988-OERTH-XS
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
Prix15.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS
  • Taille
    XS

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés Hide-Away ATA® - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion pour plus de durabilité dans les travaux lourds
  • Numéro CUP du fabricant
    616314628672
  • CUP_NON
    616314628672

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TECHNOLOGIQUES M2988-OERTH-XS ATA - U
  • Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion pour plus de durabilité dans les travaux lourds
  • Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Fabriqué aux États-Unis