Motion
M530-PCX1-M
Gants en tricot sans couture ATA®/Elastane mélangés avec poignée en PVC sur la paume
N° D’ARTICLE MI12162196
N° MFRM530-PCX1-M
Prix9.05 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ATA®/Elastane mélangés avec poignée en PVC sur la paume
N° D’ARTICLE MI12162196
N° MFRM530-PCX1-M
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
Prix9.05 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Taille
    M

Détails

  • Revêtement
    PVC
  • Couverture du revêtement
    Un côté
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Elastane mélangés avec poignée en PVC sur la paume
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie ATA® et le mélange d’élasthanne offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Motif de prise
    Pois
  • Numéro CUP du fabricant
    616314629129
  • CUP_NON
    616314629129

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TECHNOLOGIE M530-PCX1-M ATA - MANTEAU
  • La technologie ATA® et le mélange d’élasthanne offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le motif en PVC améliore l’adhérence et ajoute une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Fabriqué aux États-Unis