Motion
41-1329/L
Gants isolés enduits - G ou taille 9 , avec revêtement en latex, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI12162462
N° MFR41-1329/L
Prix14.01 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés enduits - G ou taille 9 , avec revêtement en latex, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI12162462
N° MFR41-1329/L
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
Prix14.01 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs lourds à moyens • Démolition • Maçonnerie et tuile • Tige en acier et fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture Hi-Vis avec poignée MicroFinish en latex sur toute la main
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Motif de prise
    Microfini
  • Numéro CUP du fabricant
    616314394539
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type
    Gants en jersey
  • CUP_NON
    616314394539

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ENDUITS ISOLÉS 41-1329/L PROTEC
  • Entièrement revêtu pour une protection complète contre le sol, la saleté, la pénétration de l’eau et le vent froid
  • Une doublure sans couture de calibre 13 a une conception en tricot plus légère et plus serrée, assurant une dextérité supérieure et une fatigue minimale des mains
  • La construction fine en nylon/polyester et le revêtement intégral offrent une chaleur supplémentaire et une sensation inégalée
  • Le revêtement intégral sur la doublure hydrofuge garde les mains sèches et confortables dans des conditions humides
  • Le revêtement Latex MicroFinish® offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé