Motion
M13P-LB-M
Léger - taille M ou taille 8 , sans revêtement, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI12162489
N° MFRM13P-LB-M
Prix4.34 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Léger - taille M ou taille 8 , sans revêtement, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI12162489
N° MFRM13P-LB-M
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
Prix4.34 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, peu pelucheux, prélavé
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 1
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Fabrication, transformation des aliments, entreposage
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de polyester filament sans couture - Léger
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Type de service
    Service léger
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, transformation des aliments, entreposage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M13P-LB-M
  • Numéro CUP du fabricant
    616314651854
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Usage général, abrasion
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    616314651854

Aperçu

Description du fabricant
M13P-LB-M SANS COUTURE LÉGERGLOVE NOC
  • Fabriqués à 100 % de polyester filament, ces gants peu pelucheux protègent le produit ou les pièces manipulées contre les peluches, la saleté et d’autres contaminants
  • L’ajustement léger et moulant maximise le confort de l’utilisateur
  • Prélavé et mis en sac pour maintenir l’intégrité du produit
  • Peut être porté sous des gants jetables et autres gants résistants aux liquides
  • Idéal pour une utilisation où des propriétés peu pelucheuses sont souhaitées
  • Fabriqué aux États-Unis