Motion
120-MP2100/TG
Gants de travail tout usage - TG ou taille 10 , revers élastique
N° D’ARTICLE MI12162579
N° MFR120-MP2100/XL
Prix21.46 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage - TG ou taille 10 , revers élastique
N° D’ARTICLE MI12162579
N° MFR120-MP2100/XL
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
Prix21.46 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’exploitation minière.
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    Indonésie
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Paume en coton à cordon vert et dos en élasthanne – Protection contre les chocs en TPR
  • Numéro CUP du fabricant
    616314367113
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Type
    Gants palmiers
  • CUP_NON
    616314367113

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 120-MP2100/XL POUR L’HUILE ET LE GAZ
  • La paume avec cordon en coton vert offre une excellente adhérence dans les conditions huileuses... offrant confort, durabilité et protection
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • La fermeture Velcro est confortable et laisse circuler l’air pour l’enfiler et l’enlever facilement et un maintien sûr
  • Les doigts précourbés sont ergonomiques et offrent un confort qui dure toute la journée
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement