Motion
120-MP2110/TTTG
Gants en tricot enduits de PVC - taille TTTG ou taille 12 , avec revêtement en PVC, poignet à enfiler, cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI12162586
N° MFR120-MP2110/XXXL
Prix36.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot enduits de PVC - taille TTTG ou taille 12 , avec revêtement en PVC, poignet à enfiler, cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI12162586
N° MFR120-MP2110/XXXL
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
Prix36.77 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Taille pour homme
    3 XL
  • Taille
    3
  • Taille pour femmes
    3 XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fourche renforcée pour le pouce, doigts précourbés, coutures doubles, étiquette d’identification
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Entretien, fabrication
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange
  • Style revers
    Chaussures à enfiler
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Coupe
    A2
  • Description
    Paume en cuir synthétique avec poignée à pois en PVC et dos en élasthanne - Protection contre les chocs en TPR
  • Mot-clé de description
    Paume en cuir synthétique
  • Type de service
    Service intensif
  • EN388
    4 X22BP
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, fabrication
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120 À MP2110/TTTG
  • Numéro CUP du fabricant
    616314367687
  • Matériel
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Pointillé
  • Gamme de produits
    Boss
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation, impact
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Oui
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Boss
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, FR 388
  • Type
    Mécanicien
  • CUP_NON
    616314367687

Aperçu

Description du fabricant
120-MP2110/XXXL GANTS POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ À HAUT RENDEMENT
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La prise en points en PVC sur la paume et le bout des doigts offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Coutures doubles pour une performance durable
  • Long revers à enfiler en néoprène avec étiquette d’identification et place pour le nom
  • Les doigts précourbés sont ergonomiques et offrent un confort qui dure toute la journée