Motion
120-MP3120/TTTG
Gants résistants aux chocs Mechanics – TTTG ou taille 12, cuir synthétique avec poignée en PVC, sans indice, non doublés, couleur orange
N° D’ARTICLE MI12162601
N° MFR120-MP3120/XXXL
Prix35.99 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux chocs Mechanics – TTTG ou taille 12, cuir synthétique avec poignée en PVC, sans indice, non doublés, couleur orange
N° D’ARTICLE MI12162601
N° MFR120-MP3120/XXXL
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
Prix35.99 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Poids
    41.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les secteurs pétrolier et gazier, minier, de la fabrication, de la construction, de la mécanique lourde et de la manutention du bois.
  • Cote d’impact Ansi Isea
    3
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Orange
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Description de la construction
    Entrejambe de pouce renforcé/coupé-cousu
  • Type de poignet
    Sans-gêne long en néoprène
  • Description
    Paume à prise en PVC rouge et dos en élasthanne – Protection contre les chocs TPR
  • Motif de prise
    Sandy
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique avec poignée en PVC
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de mécanicien

Aperçu

Description du fabricant
120-MP3120/XXXL GANTS POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ À HAUT RENDEMENT
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La prise en PVC sur la paume et les doigts offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Comprend une couche de mousse D3O® inégalée qui offre une protection contre les chocs ANSI 138 Niveau 3
  • Coutures doubles pour une performance durable
  • Long revers à enfiler en néoprène avec étiquette d’identification et place pour le nom
  • Les doigts précourbés sont ergonomiques et offrent un confort qui dure toute la journée