Motion
ICIFM640+P
Caméra de mesure de la température de la peau LWIR
N° D’ARTICLE MI12164007
N° MFRICIFM640+P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Caméra de mesure de la température de la peau LWIR
N° D’ARTICLE MI12164007
N° MFRICIFM640+P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    Aucun
  • Interfaces de communication
    Ethernet RJ-45
  • Caractéristiques et avantages
    • Saisie automatique des alarmes • Alarme sonore • Enregistrement vidéo continu • Suivi des points chauds • Affichage synchrone • Étalonnage intelligent
  • Champ de vision
    34° x 26 °
  • Résolution IR
    640 x 512
  • Plage de température de fonctionnement
    68 °F à 122 °F
  • Sensibilité thermique
    Moins de (50 mK) 0.05 °C à 30 °C / 86 °F

Aperçu

Description du fabricant
ICIFM640+P ICI FM 640+ P SÉRIE IR CAMER
  • Saisie automatique des alarmes
  • Alarme sonore
  • Enregistrement vidéo continu
  • Suivi des points chauds
  • Affichage synchrone
  • Étalonnage intelligent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté