Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage12 po
- Longueur12 po
- Poids1400 g
Détails
- Chimie de la batterieLi-ion
- Type de batterieIntégré
- Palettes de couleursFer, blanc chaud, noir chaud, arc-en-ciel, IR11, IR256, recherche, pourcentage arc-en-ciel
- Interfaces de communicationMicro HDMI
- ContientManuel de l’utilisateur
- Résolution d'affichage2160 x 1440, 16:9 (écran large)
- Caractéristiques et avantages• Caméra infrarouge + système de tablette • Résolution d’image inégalée • Visionnage sur grand écran • Étui robuste pour tablette • Connectivité Bluetooth® et Wi-Fi • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur • Sangle de cou réglable et socle intégré • Logiciel Flash IR • Capacités d’analyse et de création de rapports • Interface intuitive • 8 palettes de couleurs, y compris noir et blanc
- Champ de vision25° x 20 °
- Lentilles inclusesFacultatif
- Résolution IR320 x 240
- Observation au laserNon
- Plage de température de l’objet-40 °C à 140 °C Optionnel : 0 °C à 500 °C
- Plage de température de fonctionnement-40 °C à 80 °C
- Cote de sécuritéIP 54
- Sensibilité thermiqueMoins de 0.02 °C à 30 °C
- Écran tactileOui
Aperçu
- Caméra IR + système de tablette
- Résolution d’image inégalée
- Affichage grand écran
- Étui pour tablette robuste
- Bluetooth® et connectivité Wi-Fi
- Utilisation intérieure/extérieure
- Courroie de cou ajustable et support intégré
- Logiciel IR Flash
- Capacités d’analyse et de création de rapports
- Interface intuitive
- 8 palettes de couleurs, y compris B&W
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Caractéristiques de la série P ICI FMX 640Caractéristiques de la série P ICI FMX 640
Voir la brochure
Caractéristiques de la série P ICI FMX 320Caractéristiques de la série P ICI FMX 320
Voir la brochure
Technologie UV de la caméra ICI CoronaTechnologie UV de la caméra ICI Corona
Voir la brochure
Matrice des produits industriels ICIMatrice des produits industriels ICI
Voir la brochure