Spécifications
Détails
- Surveillance du gaz• Benzene - 3.5 g/hr• Ethanol - 0.7 g/hr• Ethylbenzene - 1.5 g/hr• Heptane - 1.8 g/hr• Hexane - 1.7 g/hr• Isoprene - 8.1 g/hr• Toluene - 3.8 g/hr• Methanol - 3.8 g/hr• MEK - 3.5 g/hr• Pentane - 3.0 g/hr• Xylene - 1.9 g/hr• Butane - 0.4 g/hr• Ethane - 0.6 g/hr• Methane - 0.75 g/hr• Propane - 0.4 g/hr• Ethylene - 4.4 g/hr• Propylene - 2.9 g/hr• MIBK - 2.1 g/hr• Octane - 1.2 g/hr• 1-Pentene - 5.6 g/hr
- Code d’harmonisation9027504020
- Plage de mesure3.2 μm à 3.4 μm
- Plage de température de fonctionnement-40 °C à 80 °C
Aperçu
- Détection de gaz inégalée
- Intégration UAV/UAS
- Recueillir des données de température radiométriques
- S’intègre au module de commande du capteur
- Qualité d’image inégalée
- Comprend le logiciel IR Flash
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Caractéristiques de la série P ICI FMX 640Caractéristiques de la série P ICI FMX 640
Voir la brochure
Caractéristiques de la série P ICI FMX 320Caractéristiques de la série P ICI FMX 320
Voir la brochure
Technologie UV de la caméra ICI CoronaTechnologie UV de la caméra ICI Corona
Voir la brochure
Matrice des produits industriels ICIMatrice des produits industriels ICI
Voir la brochure