Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1.7500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.24 lb
Détails
- MatérielAcier allié
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990053527
Aperçu
- Les adaptateurs de tube lisse QA1’s sont fabriqués en alliage d’acier soudable et sont disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter à la plupart des tubes populaires. Les adaptateurs de tube sont usinés par CNC selon des tolérances précises et sont un moyen efficace d’adapter les extrémités des tiges à une variété d’applications. Disponible avec filetage à droite ou à gauche.
- CORPS : acier allié soudable