Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Angle de désalignement14 °
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAM
- StyleEmplacement du chargeur
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990040367
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
- CORPS : Aluminium 7075-T6 pour aéronefs, couleur rouge anodisé de série
- GOUJON : acier au carbone
- CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction