Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale1.1250 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids1.31 lb
Détails
- MatérielAcier allié
- CUP_NON806990122391
Aperçu
- Les régleurs de tringlerie double mâle à mâle en acier QA1’s sont généralement utilisés lorsque le réglage de la longueur de la tringlerie est nécessaire.
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur