Motion
BJDL5
BJDL5 - JOINT À BILLE (BJD) TYPE DÉCONNEXION RAPIDE - 5/16-24 UNF, GAUCHE ACIER AU CARBONE
N° D’ARTICLE MI12176739
N° MFRBJDL5
Prix9.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BJDL5 - JOINT À BILLE (BJD) TYPE DÉCONNEXION RAPIDE - 5/16-24 UNF, GAUCHE ACIER AU CARBONE
N° D’ARTICLE MI12176739
N° MFRBJDL5
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
Prix9.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2320 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type de fil
    UNF-2A
  • CUP_NON
    806990123572

Aperçu

Description du fabricant
BJDL5 RACCORD À ROTULE (BJD) DÉCONNEXION RAPIDE
  • BILLE : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • MANCHON : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • RESSORT : acier inoxydable