Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4370 po
- Largeur de la bille0.3120 po
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Angle de désalignement20 °
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale935 lb
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCM-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990002594
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion