Motion
CMR5-6T
CMR5-6T - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-R 5/16-3/8 PTFE
N° D’ARTICLE MI12176869
N° MFRCMR5-6T
Prix17.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CMR5-6T - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-R 5/16-3/8 PTFE
N° D’ARTICLE MI12176869
N° MFRCMR5-6T
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
Prix17.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Largeur de la bille
    0.4370 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    4934 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990002228

Aperçu

Description du fabricant
CMR5-6T EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE M-R 5/16
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion