Motion
CMR6-8T
CMR6-8T - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-RH 3/8-1/2-20 PTFE
N° D’ARTICLE MI12176880
N° MFRCMR6-8T
Price$21.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CMR6-8T - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-RH 3/8-1/2-20 PTFE
N° D’ARTICLE MI12176880
N° MFRCMR6-8T
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
Price$21.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Largeur de la bille
    0.5000 po
  • Bore Diameter  
    0.3750 po
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Poids
    0.15 lb

Details

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    5795 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990002259

Aperçu

Description du fabricant
CMR6-8T EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE M-RH 3/8
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté