Motion
CR8-12AL
CR8-12-1 - CHAPE, 7075-T6 ALUMINIUM DROITE 1/2-3/4 1/4" FENTE
N° D’ARTICLE MI12176918
N° MFRCR8-12AL
Prix34.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CR8-12-1 - CHAPE, 7075-T6 ALUMINIUM DROITE 1/2-3/4 1/4" FENTE
N° D’ARTICLE MI12176918
N° MFRCR8-12AL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    806990039170

Aperçu

Description du fabricant
CR8-12AL CHAPE, 7075-T6 ALUMINIUM DROITE 1/2
  • Les chapes en aluminium QA1 peuvent être utilisées pour ajuster un point de montage de tringlerie lorsque le désalignement n’est pas autorisé. Dans le cadre d’un mécanisme de fixation, une manille offre une méthode permettant la rotation dans certains axes, tout en limitant la rotation dans d’autres. Les manilles sont utilisées dans une vaste gamme d’applications d’équipementiers et de marché secondaire, y compris les sports motorisés, l’équipement agricole et de jardin et d’autres applications industrielles. Disponible avec filetage à droite ou à gauche
  • CORPS : aluminium