Motion
GFR12TS
GFR12TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS - F-R 3/4-3/4 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12177016
N° MFRGFR12TS
Prix148.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GFR12TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS - F-R 3/4-3/4 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12177016
N° MFRGFR12TS
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
Prix148.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Angle de désalignement
    24 °
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    GF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990043863

Aperçu

Description du fabricant
GFR12TS EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS F-R 3/4-
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300
  • GOUJON : acier inoxydable