Motion
HML5SZ
HML5SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-L 5/16-5/16 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177123
N° MFRHML5SZ
Prix36.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HML5SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-L 5/16-5/16 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177123
N° MFRHML5SZ
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
Prix36.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990047380

Aperçu

Description du fabricant
HML5SZ EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT M-L 5/1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone