Motion
HMR8-10S
HMR8-10S - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - MONTANT M-R 1/2-5/8
N° D’ARTICLE MI12177202
N° MFRHMR8-10S
Prix62.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HMR8-10S - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - MONTANT M-R 1/2-5/8
N° D’ARTICLE MI12177202
N° MFRHMR8-10S
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
Prix62.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990048233

Aperçu

Description du fabricant
HMR8-10S EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT M-R 1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
  • COURSE : acier inoxydable
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté