Motion
KFR24
KFR24 - EXTRÉMITÉ TIGE (K) ALLIAGE 3-PC - F-R 1 1/2-1 1/2
N° D’ARTICLE MI12177309
N° MFRKFR24
Prix181.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KFR24 - EXTRÉMITÉ TIGE (K) ALLIAGE 3-PC - F-R 1 1/2-1 1/2
N° D’ARTICLE MI12177309
N° MFRKFR24
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
Votre prix181.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.1550 po
  • Largeur de la bille
    1.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Angle de désalignement
    6.5 °
  • Poids
    4.30 lb

Détails

  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    KF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990006400

Aperçu

Description du fabricant
KFR24 EXTRÉMITÉ TIGE (K) ALLIAGE 3-PCR 1 1/2-1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, enduit MoS2
  • COURSE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, enduit MoS2 , scellé
  • CORPS : acier allié, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion