Motion
KML5-6TS
KML5-6TS - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - M-L 5/16-3/8 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12177342
N° MFRKML5-6TS
Prix33.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KML5-6TS - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - M-L 5/16-3/8 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12177342
N° MFRKML5-6TS
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
Prix33.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990044945

Aperçu

Description du fabricant
KML5-6TS EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE M-L 5/1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier au carbone (alliage/acier chromoly - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone