Spécifications
Dimensions
- Angle de désalignement21 °
- Poids0.53 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMHF-T
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990127037
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone