Motion
MJNL14S
MJNL14S - CONTRE-ÉCROU, ACIER M14-2.0 LH22mm HEX, 7mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177479
N° MFRMJNL14S
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJNL14S - CONTRE-ÉCROU, ACIER M14-2.0 LH22mm HEX, 7mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177479
N° MFRMJNL14S

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    22 mm
  • Taille du filetage
    M14-2.0
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur sur les talons plats
    7 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    6H
  • CUP_NON
    806990139610

Aperçu

Description du fabricant
MJNL14S CONTRE-ÉCROU, ACIER M14-2.0 LH 22MM H
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé