Motion
MJNL8S-1
MJNL8S-1 - CONTRE-ÉCROU, ACIER M8-1.0 LH13mm HEX, 4mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177488
N° MFRMJNL8S-1
Prix2.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJNL8S-1 - CONTRE-ÉCROU, ACIER M8-1.0 LH13mm HEX, 4mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177488
N° MFRMJNL8S-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    13 mm
  • Taille du filetage
    M8-1.0
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur sur les talons plats
    4 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    6H
  • CUP_NON
    806990139702

Aperçu

Description du fabricant
MJNL8S-1 CONTRE-ÉCROU, ACIER M8-1.0 LH 13MM H
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé