Motion
MVFL14
MVFL14 - EXTRÉMITÉ TIGE (V) 4-PC CARBONE/BRONZE - F-L 14MM-14MM
N° D’ARTICLE MI12177502
N° MFRMVFL14
Prix55.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MVFL14 - EXTRÉMITÉ TIGE (V) 4-PC CARBONE/BRONZE - F-L 14MM-14MM
N° D’ARTICLE MI12177502
N° MFRMVFL14
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
Prix55.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    19 mm
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    44337 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MVF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990069344

Aperçu

Description du fabricant
MVFL14 EXTRÉMITÉ DE TIGE (V) 4-PC CARBONE/BRONZE F-
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur,
  • COURSE : Bronze fritté, imprégné d’huile
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon