Motion
MXFR10
MXFR10 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - F-R 10MM-10MM
N° D’ARTICLE MI12177535
N° MFRMXFR10
Prix27.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MXFR10 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - F-R 10MM-10MM
N° D’ARTICLE MI12177535
N° MFRMXFR10
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
Prix27.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    63442 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MXF
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990070043

Aperçu

Description du fabricant
MXFR10 EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT F-R 1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction