Motion
PCML12S
PCML12S - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - MONTANT M-L 3/4-3/4
N° D’ARTICLE MI12177566
N° MFRPCML12S
Prix52.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCML12S - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - MONTANT M-L 3/4-3/4
N° D’ARTICLE MI12177566
N° MFRPCML12S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Angle de désalignement
    24 °
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990044181

Aperçu

Description du fabricant
PCML12S EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT M-L 3
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal
  • GOUJON : acier au carbone