Motion
PCYFL12T
PCYFL12T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - F-L 3/4-3/4 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI12177601
N° MFRPCYFL12T
Prix77.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCYFL12T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - F-L 3/4-3/4 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI12177601
N° MFRPCYFL12T
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
Prix77.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de désalignement
    61 °
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    29127 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PCYF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990075710

Aperçu

Description du fabricant
PCYFL12T EXTRÉMITÉ TIGE (CY) ALLIAGE 2-PC HI-MIS
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Enduit de zinc, alliage/acier chromoly, traité thermiquement